WG-Fix kruvi, ümarpea
Paigalduskruvi WG-FIX, ümarpea
PAIGALDUSKRUVI WG-FIX 6.3X60
Toote nr 018936360
EAN 4053479149325
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
Universaalne ümarpeaga kruviankur kiireks ja lihtsaks kinnitamiseks monoliitsesse kivisse ja kipsplaati
- Kiire ja lihtne paigaldamine
- AW kruvikeeraja otsik pikema kasutusea tagamiseks, parem jõuülekanne
- Ümarpea versioon kokkupuuteks suure alaga
- HiLo keere paremaks pöördemomendiks
- Suur keermesamm tagab kiire kruvi paigaldamise
Märkus
Väga suure koormusega, kasutada madalaid pöördeid ja sidurit. Lõpetage kruvi keeramine, kui kruvi on tugevalt paigas. Paigaldage kruvi kipsplaati ilma eelnevalt puurimata.
Kasutusala
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Sobib kasutamiseks savitellisel, täis-lubjaliivatellisel ja kipsplaadil
- Kardinapuude, põrandaliistude, pildiraamide, vannitoa- ja köögitarvikute jms kinnitamiseks.
![]() | |
Pea tüüp | Madala peaga |
Sisemine ketas | AW20 |
Ankru läbimõõt | 6,3 mm |
Ankru pikkus (l) | 60 mm |
Max kinnituskõrgus (d a) | 2,5 mm |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
Nominaalne puuri läbimõõt (d 0) | 4 mm |
Puurimisava sügavus (h 1) | 65 mm |
Ühendatava komponendi läbiv auk (d f) | 6,5 mm |
| Koormused | |||
| Ankru läbimõõt [mm] | 6,3 | ||
| Soovituslik töökoormus | Savitellis, Mz | Frec. [kN] | 0,23 |
| Täis-lubjaliivtellis, KSV | 0,43 | ||
| Kipsplaat d ≥ = 9,5 mm | 0,01 | ||
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!