Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

WG-Fix kruvi, ümarpea

Paigalduskruvi WG-FIX, ümarpea
PAIGALDUSKRUVI WG-FIX 6.3X30

Toote nr 018936330

EAN 4045989811298

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
WG-Fix kruvi, ümarpea

Toote nr 018936330

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Universaalne ümarpeaga kruviankur kiireks ja lihtsaks kinnitamiseks monoliitsesse kivisse ja kipsplaati
  • Kiire ja lihtne paigaldamine

  • AW kruvikeeraja otsik pikema kasutusea tagamiseks, parem jõuülekanne

  • Ümarpea versioon kokkupuuteks suure alaga

  • HiLo keere paremaks pöördemomendiks

  • Suur keermesamm tagab kiire kruvi paigaldamise
Märkus

Väga suure koormusega, kasutada madalaid pöördeid ja sidurit. Lõpetage kruvi keeramine, kui kruvi on tugevalt paigas. Paigaldage kruvi kipsplaati ilma eelnevalt puurimata.

Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Sobib kasutamiseks savitellisel, täis-lubjaliivatellisel ja kipsplaadil

  • Kardinapuude, põrandaliistude, pildiraamide, vannitoa- ja köögitarvikute jms kinnitamiseks.

Pea tüüp

Madala peaga

Otsik

AW20

Ankru läbimõõt

6,3 mm

Ankru pikkus (l)

30 mm

Max kinnituskõrgus (d a)

2,5 mm

Materjal

Teras

Pind

A2K

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

4 mm

Puurimisava sügavus (h 1)

35 mm

Ühendatava komponendi läbiv auk (d f)

6,5 mm

Koormused
Ankru läbimõõt [mm] 6,3
Soovituslik töökoormus Savitellis, Mz Frec. [kN] 0,23
Täis-lubjaliivtellis, KSV 0,43
Kipsplaat d ≥ = 9,5 mm 0,01
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
MFD-S mitmeotstarbeline silindersabaga puur

MITMEOTSTARBELINE PUUR 4X75MM MFD-S

Puurib praktiliselt läbi igasuguse materjali
x 2 tk