Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

WG-Fix kruvi, tõstetud peitpea

Kruviankur, WG-FIX, tõstetud peitpea
PAIGALDUSKRUVI WG-FIX 6.3X45 PP.

Toote nr 0189306345

EAN 4050641251725

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
WG-Fix kruvi, tõstetud peitpea

Toote nr 0189306345

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Universaalne tõstetud peitpea kruviankur kiireks ja lihtsaks sekundaarseks kinnitamiseks täiskivisse ja kipsplaadisse
  • Kiire ja lihtne paigaldamine

  • AW-ajam tagab otsiku pikema tööea, parema jõuülekande ja väljatõukejõudude puudumise

  • Peavariant tõstetud peitpea lihtsaks ja puhtaks süvistamiseks

  • HiLo keere tagab suurema ülepöördemomendi

  • Kõrge keerme samm võimaldab kiiret sissekeeramiskiirust.
Märkus

Kruvige sisse kõrge lisakoormuse, madala pöörlemiskiirus ja pöördemomendi piiraja abil. Lõpetage kruvi keeramine, kui kruvi on tugevalt paigas. Paigaldage kruvi kipsplaati ilma eelnevalt puurimata.

Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Sobib kasutamiseks savitellisel, täis-lubjaliivatellisel ja kipsplaadil

  • Kardinasiinide, põrandaliistude, pildiraamide, vannitoa- ja köögitarvikute jms kinnitamiseks.

Pea tüüp

Peitpea

Otsik

AW20

Ankru läbimõõt

6,3 mm

Ankru pikkus (l)

45 mm

Max kinnituskõrgus (d a)

16 mm

Materjal

Teras

Pind

A2K

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

4 mm

Puurimisava sügavus (h 1)

35 mm

Ühendatava komponendi läbiv auk (d f)

6,5 mm

Koormused
Ankru läbimõõt [mm] 6,3
Soovituslik töökoormus Savitellis, Mz Frec. [kN] 0,23
Täis-lubjaliivtellis, KSV 0,43
Kipsplaat d ≥ = 9,5 mm 0,01
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
MFD-S mitmeotstarbeline silindersabaga puur

MITMEOTSTARBELINE PUUR 4X75MM MFD-S

Puurib praktiliselt läbi igasuguse materjali
x 2 tk
Puhumispump puuraukude puhastamiseks

PUHASTUSPUMP AVADELE

Väiksema läbimõõduga puuraukude puhastamiseks