WE süsteemi tööriistakäru
WE-tööriistakäru
TÖÖRIISTAKÄRU WE7
Toote nr 0962639070
EAN 4056807744360
Kolmeastmelise lukustusega sahtlid
- Kesklukustus lukustab kõik sahtlid
- Sahtlid jäävad transpordi ajal kindlalt suletuks
- Turvaline väljatõmmatav lukustus tähendab, et korraga saab avada ainult ühe sahtli, mis kaitseb käru ümbermineku eest
- Sahtleid saab avada ükshaaval ja ühe käega
Praktiline tööriistkäru
- Neli vastupidavat kummiratast (üks neist piduriga), mis võimaldavad käru hõlpsasti otse töökohta liigutada.
- Mugav lükkata tänu tugevale, ergonoomilisele külgkäepidemele
- Sahtleid saab avada ühe käega
- Suur mahutavus ja sügavad sahtlid elektriliste tööriistade või suuremate esemete jaoks
- Suur, kummeeritud ning vahetatav töölaud
Võimalik komplekteerida vastavalt vajadusele
- Vahtmaterjalist tööriistahoidikud, vaheseinad, ORSY süsteemikarbid ja libisemisvastased matid, mis sobivad sahtlitesse ideaalselt
- Praktilised lisahoidikud tööriistadele ja väikestele detailidele saab kinnitada küljel asuvate perforeeritud plaatide külge
Pikk kasutusiga
- Konstrueeritud suurtele koormusele
- Kuullaagrid võimaldavad sahtlit täielikult ja sujuvalt lahti tõmmata
- Elegantne, kergesti puhastatav pind tänu kõrgekvaliteedilisele pulbervärvile
| Süsteemi ühtsed mõõdud sahtlitele | ||
| Kood | Sahtel | Süsteemi ruudustiku mõõtmed |
| 0962 639 060 kuni 0962 639 063 | 1-3 | ![]() |
| 4-6 | ![]() | |
| 0962 639 070 kuni 0962 639 073 | 1-5 | ![]() |
| 6-7 | ![]() | |
| 0962 639 080 kuni 0962 639 083 | 1-7 | ![]() |
| 8 | ![]() |
Andmelehed(X)
Mobiilne, hea mahutavusega ladustamis- ja transpordilahendus professionaalsetesse töökodadesse.
Värv | Traffic red RAL 3020 |
Pind | PWD |
Materjal | Terasplaat |
Laius x sügavus x kõrgus (välismõõde) | 850 x 545 x 1055 mm |
Sahtli kuju | 5 sahtlit, L 674 x P 463 x K 71 mm, 2 sahtlit, L 674 x P 463 x K 156 mm |
Väljatõmmatav tüüp | Täielik laiendus, Kuullaager |
Sahtli kandevõime | 40 kg |
Sahtlite arv | 7 Stck(pcs) |
Rullide arv | 4 Stck(pcs) |
Kandevõime | 500 kg |
Tööpinna materjal | Kummimatt |
Toote kaal (ühiku kohta) | 80000,000 g |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!