WDM 9-24 laserkaugusmõõdik
Laserkaugusmõõtja WDM 9-24
KAUGUSMÕÕDIK WDM9-24
Toote nr 5709300517
EAN 4099618081958
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
Suure täpsusega tipptasemel laserkaugusmõõdik värvilise ekraani, puuteekraani, pildis mõõtmise, Bluetoothi, digitaalse pildiotsijaga välitingimustes mõõtmiseks. USB-C port sisseehitatud aku laadimiseks ja mõõtmiste allalaadimiseks.
Ülitäpsed mõõtmised isegi otsese päikesevalguse käes
- Sisseehitatud värvikaamera võimaldab digitaalset sihtmärgi jälgimist
- Sihtmärki saab 4x suumiga hõlpsalt suurendada
Intuitiivne kasutus ja lihtsalt loetav igas asendis
- Graafiline menüünavigatsioon puuteekraaniga värviekraanil muudab vahemikuotsija kasutamise lihtsaks
- Sisseehitatud güroskoop võimaldab ekraanil igas suunas pöörata
- Täiendav mõõtenupp küljel
Lihtne andmeedastus
- Kohene ülekanne Wordi ja Excelisse Bluetooth v5.0 kaudu, kasutades nutitelefoni, tahvelarvutit või arvutit, vältides andmete käsitsi sisestamise vajadust klaviatuuri abil ja edastusvigade ohtu
- Ühildub Würth-WDM rakendusega
Tugev, kompaktne ja praktiline seade
- Pikendatud 50 mm otsaosa võimaldab süvenditest või nurkadest mõõtmist
- Võimalus kinnitada seade 1/4-tolliste statiivide külge võimaldab kaudseid mõõtmisi teha pikkadel vahemaadel
Mõõtmisvõimaluste lai valik
- 360° kaldemõõtur võimaldab täiendavaid kaudseid mõõtmisvõimalusi (kõrguse mõõtmine, katuse pikkuse ja kalde mõõtmine) ning võimaldab kasutada digitaalset vesiloodi
- Ühekordnekaugusemõõtmine, pidev mõõtmine, min/max mõõtmine, pindala, ruumala, ruuminurk, kolmnurkne pindala, kaudne horisontaalne kaugus, mõõtmine pildil, kalle, Pythagoras, piiritlemisfunktsioon, taimer, liitmine, lahutamine, maalrifunktsioon (osaliste mõõtmistega ala), mälu, isiklikud lemmikud, fotofunktsioon, žestidega juhtimine, 3D-valmidus
Tarnekomplekti sisu
- Tekstiilist kaitsekott
- Kiirjuhend
- USB-C laadimiskaabel arvuti või sülearvuti jaoks
Tooteteave
Andmelehed(X)
Max pikkuse mõõtmise vahemik | 250 m |
Laetavate akude/patareide arv | 1 Stck(pcs) |
Laetava aku/patarei tüüp | Liitiumpolümeer |
Pikkus | 154 mm |
Laius | 68 mm |
Kõrgus | 26 mm |
Min/max temperatuuritingimused | 10 to 50 °C |
IP kaitseklass | IP 65 |
Pikkuse mõõtmise viga (+/-) | +/- 1 mm |
Laseri kategooria | 2 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!