Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

WAGO kruvita ühendusklemm Igat tüüpi vaskjuhtmete jaoks

Kruvita ühendusklamber WAGO
AVATAV KAABLITE KIIRLIIDE 3-NE

Toote nr 0556100003

EAN 4049557422152

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
WAGO kruvita ühendusklemm Igat tüüpi vaskjuhtmete jaoks

Toote nr 0556100003

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Peene traadiga juhtmete kinnitusulatus


0,08–4,0 mm² (nimivool 32 A)



Ühe- ja mitmejuhtmeliste juhtmestike kinnitusulatus:


0,08–2,5 mm² (nimivool 24 A)



Testimisava pingetestrite jaoks

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Igasuguste vaskjuhtmete (ühe-, mitme- ja peenjuhtmete), lampide, ruloode, markiiside, ukse- ja väravakontrollerite, intercom-süsteemide, pumpade, sõidukite elektrisüsteemide jne jaoks.

Elektrijuhtide arv

3 Stck(pcs)

Min/max traadi ristlõige

0,08-4 mm²

Nominaalvool

32 A

Min/maks juhtmekoorimise pikkus

9-10 mm

Nominaalpinge

400 V

Max ümbritseva keskkonna temperatuur

40 °C

T identifitseerimine vastavalt standardile EN 60998

T85

Tuleohtlik

Isekustuv vastavalt UL94 V2

Korpuse materjal

Polüamiid 6,6

Värv

Tumehall

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Koorimisnuga AM 280

JUHTME KOORIMISNUGA

Pehmed vaheosad rihmal ja käepidemel tagavad maksimaalse haarde