WAGO kruvita ühendusklemm Igat tüüpi vaskjuhtmete jaoks
Kruvita ühendusklamber WAGO
AVATAV KAABLITE KIIRLIIDE 2-NE
Toote nr 0556100002
EAN 4050382100993
Peene traadiga juhtmete kinnitusulatus
0,08–4,0 mm² (nimivool 32 A)
Ühe- ja mitmejuhtmeliste juhtmestike kinnitusulatus:
0,08–2,5 mm² (nimivool 24 A)
Testimisava pingetestrite jaoks
Andmelehed(X)
Igasuguste vaskjuhtmete (ühe-, mitme- ja peenjuhtmete), lampide, ruloode, markiiside, ukse- ja väravakontrollerite, intercom-süsteemide, pumpade, sõidukite elektrisüsteemide jne jaoks.
Elektrijuhtide arv | 2 Stck(pcs) |
Min/max traadi ristlõige | 0,08-4 mm² |
Nominaalvool | 32 A |
Min/maks juhtmekoorimise pikkus | 9-10 mm |
Nominaalpinge | 400 V |
Max ümbritseva keskkonna temperatuur | 40 °C |
T identifitseerimine vastavalt standardile EN 60998 | T85 |
Tuleohtlik | Isekustuv vastavalt UL94 V2 |
Korpuse materjal | Polüamiid 6,6 |
Värv | Tumehall |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!