Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

W1 W1 liigendipoldi klamber

Liigendipoldi klamber DIN 3017-3 kujuga GBS/C1 W1
HD VOOLIKUKLAMBER 97-104

Toote nr 0537125101

EAN 4056807802770

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
W1 W1 liigendipoldi klamber

Toote nr 0537125101

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kõrge kõvadusega voolikutele või metallist või plastikust sisetükkidele

Väga suur pingutusjõud


Turvaline ühendus, isegi kõvade voolikute puhul



Ümarad servad/voolikus sild


Ennetab vigastusi ja vooliku kahjustusi

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Õhutransporditorud, heitgaasisüsteem, klambrid/kinnitused

Klambririba materjal

1.0934 teras

Klambririba pind

Tsingitud

Kruvi materjal

Teras

Kruvi pind

Tsingitud

Min/max haarde vahemik

97-104 mm

Lindi laius

25 mm

Võtme mõõt

13 mm

Pingutusmoment

20 Nm

Standardid

DIN 3017

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave