W1 W1 liigendipoldi klamber
Liigendipoldi klamber DIN 3017-3 kujuga GBS/C1 W1
HD VOOLIKUKLAMBER 79-85
Toote nr 0537125082
EAN 4047376385627
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
Kõrge kõvadusega voolikutele või metallist või plastikust sisetükkidele
Väga suur pingutusjõud
Turvaline ühendus, isegi kõvade voolikute puhul
Ümarad servad/voolikus sild
Ennetab vigastusi ja vooliku kahjustusi
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Õhutransporditorud, heitgaasisüsteem, klambrid/kinnitused
Klambririba materjal | 1.0934 teras |
Klambririba pind | Tsingitud |
Kruvi materjal | Teras |
Kruvi pind | Tsingitud |
Min/max haarde vahemik | 79-85 mm |
Lindi laius | 25 mm |
Võtme mõõt | 13 mm |
Pingutusmoment | 20 Nm |
Standardid | DIN 3017 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |