Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

W-VI-A ankurvarras tsingitud teras

Ankruvarras W-VI-A/S tsingitud terasest
ANKURVARRAS M12X250 ZN 5.8 MUT+SEIB

Toote nr 0905461215

EAN 4058794046588

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
W-VI-A ankurvarras tsingitud teras

Toote nr 0905461215

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Betooni ja müüritise sissepritsesüsteemidele WIT

Ankruvardale kehtivad järgmised kinnitused:


  • Injektsioonisüsteem ALLROUNDER WIT-VM 250, valik 1: ETA-12/0164

  • Injektsioonisüsteem WIT-Nordic, valik 1: ETA-12/0164

  • Injektsioonisüsteem CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, valik 1: ETA-17/0127

  • Injektsioonisüsteem PURE-EPOXY WIT-PE 1000, valik 1: ETA-19/0542

  • Injektsioonisüsteem WIT-PE 500, valik 1: ETA-09/0040

  • Injektsioonisüsteem BASIC WIT-PM 200, valik 7: ETA-12/0569

  • Injektsioonisüsteem W-VI (süstitav mört WIT-Express), valik 7: ETA-05/0034

  • Injektsioonisüsteem BASIC WIT-PM 200, müüritis: ETA-13/0037

  • Injektsioonisüsteem ALLROUNDER WIT-VM 250, müüritis: ETA-16/0757, ETA-20/0854
Kasutusala

Ankruvardale kehtivad järgmised kinnitused:


  • Injektsioonisüsteem ALLROUNDER WIT-VM 250, valik 1: ETA-12/0164

  • Injektsioonisüsteem WIT-Nordic, valik 1: ETA-12/0164

  • Injektsioonisüsteem CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, valik 1: ETA-17/0127

  • Injektsioonisüsteem PURE-EPOXY WIT-PE 1000, valik 1: ETA-19/0542

  • Injektsioonisüsteem WIT-PE 500, valik 1: ETA-09/0040

  • Injektsioonisüsteem BASIC WIT-PM 200, valik 7: ETA-12/0569

  • Injektsioonisüsteem W-VI (süstitav mört WIT-Express), valik 7: ETA-05/0034

  • Injektsioonisüsteem BASIC WIT-PM 200, müüritis: ETA-13/0037

  • Injektsioonisüsteem ALLROUNDER WIT-VM 250, müüritis: ETA-16/0757, ETA-20/0854
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Ankurvarrast saab kasutada järgmiste injektsioonisüsteemide jaoks:


  • Injektsioonisüsteem ALLROUNDER WIT-VM 250, variant 1 – pragunenud ja pragunemata betoon

  • Injektsioonisüsteem WIT-Nordic, Option 1 - pragunenud ja pragunemata betoon

  • Injektsioonisüsteem CONCRETE-MULTI WIT-UH 300 - pragunenud ja pragunemata betoon

  • Injektsioonisüsteem PURE-EPOXY WIT-PE 1000 - pragunenud ja pragunemata betoon

  • Injektsioonisüsteem WIT-PE 500, Option 1 - pragunenud ja pragunemata betoon

  • Injektsioonisüsteem BASIC WIT-PM 200, Option 7 - uncracked concrete

  • Injektsioonisüsteem W-VI (süstitav mört WIT-Express), valik 7 - pragunemata betoon

  • Injektsioonisüsteem BASIC WIT-PM 200, müüritis - täis- ja perforeeritud tellised, poorbetoon

  • Injektsioonisüsteem ALLROUNDER WIT-VM 250, müüritis - täis- ja perforeeritud tellis, poorbetoon


W-VI-A/S (tsingitud teras) saab kasutada kuivades siseruumides.

Omadusklass

5.8

Meetermõõdustikus ankru läbimõõt

M12

Ankru pikkus (l)

250 mm

Puuri nimiläbimõõt süstesüsteemis (d 0)

14 mm

Heakskiit

ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038

Sobib perforeeritud muhvile

SH 20 x 85, SH 20 x 130, SH 20 x 200

Materjal

ST

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave