Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

W-VI-A ankurvarras A4 roostevaba teras

Ankurvarras W-VI-A/A4 roostevaba teras A4
ANKURVARRAS M20X285 A4-70 MUT+SEIB

Toote nr 0905472013

EAN 4058794047011

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
W-VI-A ankurvarras A4 roostevaba teras

Toote nr 0905472013

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Betooni ja müüritise sissepritsesüsteemidele WIT

Ankruvardale kehtivad järgmised kinnitused:


  • Injektsioonisüsteem ALLROUNDER WIT-VM 250, valik 1: ETA-12/0164

  • Injektsioonisüsteem WIT-Nordic, valik 1: ETA-12/0164

  • Injektsioonisüsteem CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, valik 1: ETA-17/0127

  • Injektsioonisüsteem PURE-EPOXY WIT-PE 1000, valik 1: ETA-19/0542

  • Injektsioonisüsteem WIT-PE 500, valik 1: ETA-09/0040

  • Injektsioonisüsteem BASIC WIT-PM 200, valik 7: ETA-12/0569

  • Injektsioonisüsteem W-VI (süstitav mört WIT-Express), valik 7: ETA-05/0034

  • Injektsioonisüsteem BASIC WIT-PM 200, müüritis: ETA-13/0037

  • Injektsioonisüsteem ALLROUNDER WIT-VM 250, müüritis: ETA-16/0757, ETA-20/0854
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Ankurvarrast saab kasutada järgmiste injektsioonisüsteemide jaoks:


  • Injektsioonisüsteem ALLROUNDER WIT-VM 250, variant 1 – pragunenud ja pragunemata betoon

  • Injektsioonisüsteem WIT-Nordic, Option 1 - pragunenud ja pragunemata betoon

  • Injektsioonisüsteem CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, variant 1 - pragunenud ja pragunemata betoon

  • Injektsioonisüsteem PURE-EPOXY WIT-PE 1000, variant 1 - pragunenud ja pragunemata betoon

  • Injektsioonisüsteem WIT-PE 500, Option 1 - pragunenud ja pragunemata betoon

  • Injektsioonisüsteem BASIC WIT-PM 200, Option 7 - uncracked concrete

  • Injektsioonisüsteem W-VI (sissepritsemördiga WIT-Express), variant 7 - pragunemata betoon

  • Injektsioonisüsteem BASIC WIT-PM 200, müüritis - täis- ja perforeeritud tellised, poorbetoon

  • Injektsioonisüsteem ALLROUNDER WIT-VM 250, müüritis - täis- ja perforeeritud tellis, poorbetoon


W-VI-A/A4 (roostevaba teras A4) saab kasutada kuivades siseruumides, väljas (sh tööstuskeskkonnas ja mere lähedal) või märgades ruumides, eeldusel, et seal pole eriti agressiivseid tingimusi

Omadusklass

70

Meetermõõdustikus ankru läbimõõt

M20

Ankru pikkus (l)

285 mm

Heakskiit

ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/1038

Materjal

A4

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave