W-VI-A ankurvarras A4 roostevaba teras
Ankurvarras W-VI-A/A4 roostevaba teras A4
ANKURVARRAS M16X205 A4-70 MUT+SEIB
Toote nr 0905471613
EAN 4058794046960
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
Betooni ja müüritise sissepritsesüsteemidele WIT
Ankruvardale kehtivad järgmised kinnitused:
- Injektsioonisüsteem ALLROUNDER WIT-VM 250, valik 1: ETA-12/0164
- Injektsioonisüsteem WIT-Nordic, valik 1: ETA-12/0164
- Injektsioonisüsteem CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, valik 1: ETA-17/0127
- Injektsioonisüsteem PURE-EPOXY WIT-PE 1000, valik 1: ETA-19/0542
- Injektsioonisüsteem WIT-PE 500, valik 1: ETA-09/0040
- Injektsioonisüsteem BASIC WIT-PM 200, valik 7: ETA-12/0569
- Injektsioonisüsteem W-VI (süstitav mört WIT-Express), valik 7: ETA-05/0034
- Injektsioonisüsteem BASIC WIT-PM 200, müüritis: ETA-13/0037
- Injektsioonisüsteem ALLROUNDER WIT-VM 250, müüritis: ETA-16/0757, ETA-20/0854
Kasutusala
Ankruvardale kehtivad järgmised kinnitused:
- Injektsioonisüsteem ALLROUNDER WIT-VM 250, valik 1: ETA-12/0164
- Injektsioonisüsteem WIT-Nordic, valik 1: ETA-12/0164
- Injektsioonisüsteem CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, valik 1: ETA-17/0127
- Injektsioonisüsteem PURE-EPOXY WIT-PE 1000, valik 1: ETA-19/0542
- Injektsioonisüsteem WIT-PE 500, valik 1: ETA-09/0040
- Injektsioonisüsteem BASIC WIT-PM 200, valik 7: ETA-12/0569
- Injektsioonisüsteem W-VI (süstitav mört WIT-Express), valik 7: ETA-05/0034
- Injektsioonisüsteem BASIC WIT-PM 200, müüritis: ETA-13/0037
- Injektsioonisüsteem ALLROUNDER WIT-VM 250, müüritis: ETA-16/0757, ETA-20/0854
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Ankurvarrast saab kasutada järgmiste injektsioonisüsteemide jaoks:
- Injektsioonisüsteem ALLROUNDER WIT-VM 250, variant 1 – pragunenud ja pragunemata betoon
- Injektsioonisüsteem WIT-Nordic, Option 1 - pragunenud ja pragunemata betoon
- Injektsioonisüsteem CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, variant 1 - pragunenud ja pragunemata betoon
- Injektsioonisüsteem PURE-EPOXY WIT-PE 1000, variant 1 - pragunenud ja pragunemata betoon
- Injektsioonisüsteem WIT-PE 500, Option 1 - pragunenud ja pragunemata betoon
- Injektsioonisüsteem BASIC WIT-PM 200, Option 7 - uncracked concrete
- Injektsioonisüsteem W-VI (sissepritsemördiga WIT-Express), variant 7 - pragunemata betoon
- Injektsioonisüsteem BASIC WIT-PM 200, müüritis - täis- ja perforeeritud tellised, poorbetoon
- Injektsioonisüsteem ALLROUNDER WIT-VM 250, müüritis - täis- ja perforeeritud tellis, poorbetoon
W-VI-A/A4 (roostevaba teras A4) saab kasutada kuivades siseruumides, väljas (sh tööstuskeskkonnas ja mere lähedal) või märgades ruumides, eeldusel, et seal pole eriti agressiivseid tingimusi
Omadusklass | 70 |
Meetermõõdustikus ankru läbimõõt | M16 |
Ankru pikkus (l) | 205 mm |
Puuri nimiläbimõõt süstesüsteemis (d 0) | 18 mm |
Heakskiit | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 |
Sobib perforeeritud muhvile | SH 20 x 85, SH 20 x 130 |
Materjal | A4 |