Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

W-RD plastikust raamiankur Naturaalset värvi kraega

Plastist raamankur, W-RD koos kraega
TÜÜBEL PIKK Ø8X120MM

Toote nr 0912808105

EAN 4047376504424

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
W-RD plastikust raamiankur Naturaalset värvi kraega

Toote nr 0912808105

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suurepärane rakendus tänu laienemisele neljas suunas ja pöörlemisvastasele lukustusele

Paigaldamine ja kasutamine


  • Kohapealne paigaldus lihtsustab ja kiirendab paigaldamist

  • Aja kokkuhoid tänu kohesele kandevõimele

  • Ankruhülss praktiliselt ei pöörle tänu madalale paigaldusmomendile ja paisumisele

  • Tüübli krae takistab ankurduse enneaegset paisumist paigaldamise ajal

  • Saab kasutada välistingimustes või märgades ruumides koos roostevabast terasest kruviga

  • Ankurdatakse hõõrdlukustuse kaudu ankruhülsi ja alusmaterjali vahel


Tulemuslikkus ja usaldusväärsus


  • Tugev pöörlemisvastane lukk

  • Suur töökoormus tänu paisumisele neljas suunas

  • Parem koormuse edasikandmine tänu ühtlasele, pidevale koormuse ülekandmisele kogu laienduspiirkonnas


Materjali omadused


  • Kvaliteetsest polüamiidist valmistatud ankruhülss

  • Halogeeni- ja silikoonivaba

  • Temperatuuritaluvus -40 °C kuni +80 °C

  • Looduslik värv ilma täiendavate värvainete või pinnakattevahenditeta

Würthi katselaboris määratud jõudlusandmed

Märkus
  • Kruvi pikkus peaks vastama ankurduse pikkusele pluss kruvi läbimõõt

  • Kasutage puidu- või puitlaastplaadi kruvisid ilma optimeeritud keermestusotsata (puuri, vastakeermestus, ringkeermestus jne)

Würthi katselaboris määratud jõudlusandmed

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Sobib kerge ja keskmise koormuse jaoks

  • Sobib garderoobikappide, kardinapuude, seinariiulite, kergete seinakappide, seinakappide, peeglite, pildiraamide, kaabliklambrite, elektriliste lülitite, pesukappide, puidust talade, puitliistude, metall-liistude, nurgaklambrite, profiilide, infosiltide jne kinnitamiseks.

  • Sobib komponentide kinnitamiseks koos puit- või puitlaastplaat-kruvidega, millel puudub optimeeritud keermestusotsik (nt puur, vastakeermestus, ringkeermestus jne.)

  • Sekundaarsed kinnitused: Betoon ning täismüüritised ja perforeeritud plokkmüüritised

  • Sobib ankurdamiseks betooni, müüritise (täismassist tellis, täismassist lubiliivaplokk, vertikaalselt perforeeritud tellis, õõnes lubiliivaplokk, õõnes kergbetoonplokk, täismassist kergbetoonplokk) sisse
Juhised
  • Puurida perforeeritud ja õõnsate betoonplokkide pöörleva puuriga (ilma löökmehhanismita)

  • Puurimisjäägid tuleb puuravast eemaldada

  • Paigaldustemperatuur alusmaterjalis ≥ -20 °C

  • Tüübli temperatuur paigaldusel ≥ 0 °C

Ankru läbimõõt

8 mm

Ankru pikkus (l)

120 mm

Maks kinnituse kõrgus (t fix)

50 mm

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

8 mm

Ühendatava komponendi läbiv auk (d f)

8,5 mm

Kruvi läbimõõt

6 mm

Puurimisava sügavus (h 0)

80 mm

Puurimisava sügavus (h 1)

80 mm

Koormused
Ankru läbimõõt [mm] 6 8 8 10
Kinnitussügavus hef [mm] 50 50 70 70
Lubatud koormus1)
(Tõmbe, põiki- ja kaldtõmbejõud iga nurga all)
Betoon Frec [kN] ≥ C20/251) 0,4 0,4 0,5 0,5
Täistellis Mz,
EN 771-1, DIN 105
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71)
Frec [kN] ≥ Mz 361) 0,2 0,3 0,4 0,3
Täistellis KS,
EN 771-2, DIN 106
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71)
Frec [kN] ≥ KS 201) 0,4 0,4 0,5 0,5
Standardsest betoonist valmistatud täistellised ja täismass plokid
EN 771-3, DIN 18153
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71)
Frec [kN] ≥ Vbn121) 0,4 0,4 0,6 0,6
Tahked tellised ja kergbetoonist tahked plokid
EN 771-3, DIN V 18152-100
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71)
Frec [kN] ≥ V41) 0,1 0,2 0,3 0,3
Vertikaalselt perforeeritud tellis HLz,
EN 771-1, DIN 105
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x113)
Frec [kN] ≥ Hlz 201) 0,1 0,2 0,2 0,1
Õõnes lubi-liivatellis KSL,
EN 771-2, DIN 106
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x113)
Frec [kN] ≥ KSL 61) 0,1 0,2 0,4 0,4
Kergbetoonist õõnesplokk 3K Hbl,
EN 771-3, DIN 18151
≥ 16DF (≥ 497 x 237 x 241)
Frec [kN] ≥ Hbl 61) 0,1 0,2 0,1 0,3

Iseloomulikud väärtused

Betoon

Telje kaugus

s ≥ [mm]

100 100 100 100

Servade vahekaugus

c ≥ [mm]

70 70 70 140

Komponendi minimaalne paksus

hmin ≥ [mm]

100 100 100 100

Müüritis

Telje kaugus

s ≥ [mm]

250 250 250 250

Servade vahekaugus

c ≥ [mm]

100 100 100 100

Komponendi minimaalne paksus

hmin ≥ [mm]

115 115 115 115

Puuri nimiläbimõõt2)

d0 [mm]

6 8 8 10

Ava sügavus

h0 ≥ [mm]

60 60 80 80

Ankurdussügavus3)

hnom ≥ [mm]

50 50 70 70

Läbiv ava


ühendatavas komponendis

df ≤ [mm]

6,5 8,5 8,5 10,5
1) Soovitatavad koormused saadi süvispeaga korgikruviga vastavalt DIN 97-le (art. nr 0157 0. …).
2) Kui puurauk luuakse perforeeritud tellisesse löögi ja haamriga, väheneb kandevõime.
3) Ankrud peavad olema paigutatud nii, et laotav osa oleks ankurdatud kivi võrku.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave