Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

W-RD plastikust raamiankur Naturaalset värvi kraega

Plastist raamankur, W-RD koos kraega
TÜÜBEL PIKK Ø6X60MM

Toote nr 0912806101

EAN 4049557393421

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
W-RD plastikust raamiankur Naturaalset värvi kraega

Toote nr 0912806101

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suurepärane rakendus tänu laienemisele neljas suunas ja pöörlemisvastasele lukustusele

Paigaldamine ja kasutamine


  • Kohapealne paigaldus lihtsustab ja kiirendab paigaldamist

  • Aja kokkuhoid tänu kohesele kandevõimele

  • Ankruhülss praktiliselt ei pöörle tänu madalale paigaldusmomendile ja paisumisele

  • Tüübli krae takistab ankurduse enneaegset paisumist paigaldamise ajal

  • Saab kasutada välistingimustes või märgades ruumides koos roostevabast terasest kruviga

  • Ankurdatakse hõõrdlukustuse kaudu ankruhülsi ja alusmaterjali vahel


Tulemuslikkus ja usaldusväärsus


  • Tugev pöörlemisvastane lukk

  • Suur töökoormus tänu paisumisele neljas suunas

  • Parem koormuse edasikandmine tänu ühtlasele, pidevale koormuse ülekandmisele kogu laienduspiirkonnas


Materjali omadused


  • Kvaliteetsest polüamiidist valmistatud ankruhülss

  • Halogeeni- ja silikoonivaba

  • Temperatuuritaluvus -40 °C kuni +80 °C

  • Looduslik värv ilma täiendavate värvainete või pinnakattevahenditeta

Würthi katselaboris määratud jõudlusandmed

Märkus
  • Kruvi pikkus peaks vastama ankurduse pikkusele pluss kruvi läbimõõt

  • Kasutage puidu- või puitlaastplaadi kruvisid ilma optimeeritud keermestusotsata (puuri, vastakeermestus, ringkeermestus jne)

Würthi katselaboris määratud jõudlusandmed

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Sobib kerge ja keskmise koormuse jaoks

  • Sobib garderoobikappide, kardinapuude, seinariiulite, kergete seinakappide, seinakappide, peeglite, pildiraamide, kaabliklambrite, elektriliste lülitite, pesukappide, puidust talade, puitliistude, metall-liistude, nurgaklambrite, profiilide, infosiltide jne kinnitamiseks.

  • Sobib komponentide kinnitamiseks koos puit- või puitlaastplaat-kruvidega, millel puudub optimeeritud keermestusotsik (nt puur, vastakeermestus, ringkeermestus jne.)

  • Sekundaarsed kinnitused: Betoon ning täismüüritised ja perforeeritud plokkmüüritised

  • Sobib ankurdamiseks betooni, müüritise (täismassist tellis, täismassist lubiliivaplokk, vertikaalselt perforeeritud tellis, õõnes lubiliivaplokk, õõnes kergbetoonplokk, täismassist kergbetoonplokk) sisse
Juhised
  • Puurida perforeeritud ja õõnsate betoonplokkide pöörleva puuriga (ilma löökmehhanismita)

  • Puurimisjäägid tuleb puuravast eemaldada

  • Paigaldustemperatuur alusmaterjalis ≥ -20 °C

  • Tüübli temperatuur paigaldusel ≥ 0 °C

Ankru läbimõõt

6 mm

Ankru pikkus (l)

60 mm

Maks kinnituse kõrgus (t fix)

10 mm

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

6 mm

Ühendatava komponendi läbiv auk (d f)

6,5 mm

Kruvi läbimõõt

5 mm

Puurimisava sügavus (h 0)

60 mm

Puurimisava sügavus (h 1)

60 mm

Koormused
Ankru läbimõõt [mm] 6 8 8 10
Kinnitussügavus hef [mm] 50 50 70 70
Lubatud koormus1)
(Tõmbe, põiki- ja kaldtõmbejõud iga nurga all)
Betoon Frec [kN] ≥ C20/251) 0,4 0,4 0,5 0,5
Täistellis Mz,
EN 771-1, DIN 105
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71)
Frec [kN] ≥ Mz 361) 0,2 0,3 0,4 0,3
Täistellis KS,
EN 771-2, DIN 106
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71)
Frec [kN] ≥ KS 201) 0,4 0,4 0,5 0,5
Standardsest betoonist valmistatud täistellised ja täismass plokid
EN 771-3, DIN 18153
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71)
Frec [kN] ≥ Vbn121) 0,4 0,4 0,6 0,6
Tahked tellised ja kergbetoonist tahked plokid
EN 771-3, DIN V 18152-100
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71)
Frec [kN] ≥ V41) 0,1 0,2 0,3 0,3
Vertikaalselt perforeeritud tellis HLz,
EN 771-1, DIN 105
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x113)
Frec [kN] ≥ Hlz 201) 0,1 0,2 0,2 0,1
Õõnes lubi-liivatellis KSL,
EN 771-2, DIN 106
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x113)
Frec [kN] ≥ KSL 61) 0,1 0,2 0,4 0,4
Kergbetoonist õõnesplokk 3K Hbl,
EN 771-3, DIN 18151
≥ 16DF (≥ 497 x 237 x 241)
Frec [kN] ≥ Hbl 61) 0,1 0,2 0,1 0,3

Iseloomulikud väärtused

Betoon

Telje kaugus

s ≥ [mm]

100 100 100 100

Servade vahekaugus

c ≥ [mm]

70 70 70 140

Komponendi minimaalne paksus

hmin ≥ [mm]

100 100 100 100

Müüritis

Telje kaugus

s ≥ [mm]

250 250 250 250

Servade vahekaugus

c ≥ [mm]

100 100 100 100

Komponendi minimaalne paksus

hmin ≥ [mm]

115 115 115 115

Puuri nimiläbimõõt2)

d0 [mm]

6 8 8 10

Ava sügavus

h0 ≥ [mm]

60 60 80 80

Ankurdussügavus3)

hnom ≥ [mm]

50 50 70 70

Läbiv ava


ühendatavas komponendis

df ≤ [mm]

6,5 8,5 8,5 10,5
1) Soovitatavad koormused saadi süvispeaga korgikruviga vastavalt DIN 97-le (art. nr 0157 0. …).
2) Kui puurauk luuakse perforeeritud tellisesse löögi ja haamriga, väheneb kandevõime.
3) Ankrud peavad olema paigutatud nii, et laotav osa oleks ankurdatud kivi võrku.
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Puhumispump puuraukude puhastamiseks

PUHASTUSPUMP AVADELE

Väiksema läbimõõduga puuraukude puhastamiseks