W-MH/S metallist õõnesseinaankur kuuskantpeaga
Süvendankur W-MH/S kuuskantpea
KIPSPLAADI ANKUR M8 32-45MM

- Suurepärane hoidejõud tänu laialivalguvatele suure kontaktraadiusega tugielementidele
- Lihtne seadistamine seotud kinnitustangidega
- Eelmonteeritud metrilise kuuskantpeaga kruviga
- Pöörlemisvastane lukk krael takistab liikumist puuravas
- Kruvi saab lahti ilma hoidejõudu kaotamata
Tulekindlus testitud õõnsas pimsskivis
Ankru juurde kuuluva standardkruvi saab pärast ankru laiendamist vahetada teise sama suurusega meetrise keermega kinnitusvahendi vastu, nt. kruvikonks, aas, spetsiaalse peaga kruvi, A2/A4 messingkruvi, keermevarras jne.
Kõvadel aluspindadel, näiteks plaatidel, tuleb krae kõrvad (pöörlemisvastane lukk) sirgeks painutada.
Põrktangide eesmise hoova vajutamine vabastab põrktangid uuesti.









Tulekindlus testitud õõnsas pimsskivis
Andmelehed(X)
- Sekundaarkinnitusteks paneelmaterjalidest õõnes- ja kergkonstruktsiooniseintes ning õõnestellistest lagedes või õõneslagedes kuni 45 mm paksusega, mille taga on süvend
- Klambrite, toruklambrite, seinakanalite, väikeste katelde, lampide, riiulite, kardinasiinide, pildiraamide, liistude ja siinide jms kinnitamiseks.
Keerme tüüp x ankru läbimõõt | M8 |
Kuju | Kuuskantpeaga poldiga |
Min/max plaadi paksus / peegli paksus (d a) | 32-45 mm |
Materjal | ST |
Nominaalne puuri läbimõõt (d 0) | 13 mm |
Pind | A1K |
Hülsi pikkus (lHü) | 82 mm |
Kruvi pikkus | 90 mm |
Ühendatava komponendi läbiv auk (d f) | 9 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!