Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

W-MH/S metallist õõnesseinaankur kuuskantpeaga

Süvendankur W-MH/S kuuskantpea
KIPSPLAADI ANKUR M8 16-32MM

Toote nr 090352869

EAN 4049557812496

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
W-MH/S metallist õõnesseinaankur kuuskantpeaga

Toote nr 090352869

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tõestatud lahendus turvaliste kinnitusdetailide jaoks õõnsusseintes. Kuuskantpeaga polt
  • Suurepärane hoidejõud tänu laialivalguvatele suure kontaktraadiusega tugielementidele

  • Lihtne seadistamine seotud kinnitustangidega

  • Eelmonteeritud metrilise kuuskantpeaga kruviga

  • Pöörlemisvastane lukk krael takistab liikumist puuravas

  • Kruvi saab lahti ilma hoidejõudu kaotamata

Tulekindlus testitud õõnsas pimsskivis

Märkus

Ankru juurde kuuluva standardkruvi saab pärast ankru laiendamist vahetada teise sama suurusega meetrise keermega kinnitusvahendi vastu, nt. kruvikonks, aas, spetsiaalse peaga kruvi, A2/A4 messingkruvi, keermevarras jne.



Kõvadel aluspindadel, näiteks plaatidel, tuleb krae kõrvad (pöörlemisvastane lukk) sirgeks painutada.



Põrktangide eesmise hoova vajutamine vabastab põrktangid uuesti.

Kasutusala

Tulekindlus testitud õõnsas pimsskivis

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Sekundaarkinnitusteks paneelmaterjalidest õõnes- ja kergkonstruktsiooniseintes ning õõnestellistest lagedes või õõneslagedes kuni 45 mm paksusega, mille taga on süvend

  • Klambrite, toruklambrite, seinakanalite, väikeste katelde, lampide, riiulite, kardinasiinide, pildiraamide, liistude ja siinide jms kinnitamiseks.

Keerme tüüp x ankru läbimõõt

M8

Kinnitus

Kuuskantpeaga poldiga

Min/max plaadi paksus / peegli paksus (d a)

16-32 mm

Materjal

Teras

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

13 mm

Pind

A1K

Hülsi pikkus (l)

67 mm

Kruvi pikkus

80 mm

Ühendatava komponendi läbiv auk (d f)

9 mm

Koormused
Ankru läbimõõt [mm] M8
Soovitatavad koormused1 Kipsplaat d ≥ 12 mm Frec. [kN] 0,20
Kipsplaat d ≥ 25 mm Frec. [kN] 0,30
Kipsplaat d ≥ 4 mm Frec. [kN] 0,30
Kipsplaat d ≥ 10 mm Frec. [kN] 0,30
Kipsplaat d ≥ 10mm Frec. [kN] 0,25
Õõnes laetellis d ≥ 30 mm Frec. [kN] 0,30
Õõnespimsskivi tulekindlus:2 F90 [kN] 0,30
Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Käsitsi kinnitatavad tangid

KIPSPLAADI ANKRUTANGID

Metallist õõnesseinaankru W-MH optimaalseks laiendamiseks
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
MFD-S mitmeotstarbeline silindersabaga puur

MITMEOTSTARBELINE PUUR12X150MM MFD-S

Puurib praktiliselt läbi igasuguse materjali