Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

W-DN 2 laeankur

Laeankur W-DN 2
LAEANKUR (W-DN 2) 6X40

Toote nr 0905366640
EAN 4099618288890
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
W-DN 2 laeankur

Toote nr 0905366640

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Laeriputite või tugikanalite kinnitamiseks kuival seinal. Betoonile, tsingitud teras.
  • Tõhusaks läbilöögi paigaldamiseks

  • Väike puurimisjõud tänu väikesele puurava sügavusele ja väikesele puurava läbimõõdule

  • Täiendavat puurava puhastamist ei ole vaja

  • Tolmueemalduspuuri kasutamisel ei ole täiendav puuravau puhastamine vajalik

  • Lihtne paigaldamine: Lööge haamriga väljaulatuvat naela, kuni see on pinnaga tasa

  • Saab kohe koormata - pole vaja oodata

  • Ei vaja spetsiaalseid puurimis- või seadistustööriistu

  • Usaldusväärne ja tõestatud kinnitus hõõrdlukustuse abil - nihkega reguleeritavad laienevad ankrud

Euroopa tehniline heakskiit ETA-23/0659:


Ankrud mittekonstruktsioonilises süsteemis vastavalt standardile EN 1992-4:2018, pragudega ja pragudeta betoon:


  • Staatiline või kvaasistaatiline toime

  • Tulekindlus R30 kuni R120
Kasutusala

Euroopa tehniline heakskiit ETA-23/0659:


Ankrud mittekonstruktsioonilises süsteemis vastavalt standardile EN 1992-4:2018, pragudega ja pragudeta betoon:


  • Staatiline või kvaasistaatiline toime

  • Tulekindlus R30 kuni R120
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Ankrud mittestruktuurses süsteemis, mis on kinnitatud/hinnatud vastavalt standardile EN 1992-4:2018


  • Betoon C20/25 kuni C50/60 (pragudega ja pragudeta betoon)

  • Kinnitused, mis puutuvad kokku tulega


Kergekaaluliste toodete kinnitamiseks


  • Kerged laekatted ja ripplaed, metallprofiilid, stantsitud liistud, traatrihmad, nöörihmad, puitliistud, kandilised palgid jne.


W-DN 2 (tsingitud teras) võib kasutada ainult kuivades sisetingimustes.

Juhised

Lihtne paigaldada: Paigaldage, lööge taseseks ja valmis!

Materjal

ST

Pind

A2K

Ankru läbimõõt

6 mm

Ankru pikkus (l)

40 mm

Maks kinnituse kõrgus (t fix)

5 mm

Efektiivne ankurdussügavus (h ef)

32 mm

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

6 mm

Puurimisava sügavus (h 0)

40 mm

Ühendatava komponendi läbiv auk (d f)

7 mm

Puuri lõikeläbimõõt (d lõige)

6,4 mm

Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides

Betoon

Pea tüüp

Lamepea

Minimaalne komponendi paksus (h min)

80 mm

Betoonist toimivusandmed - ankrud mittestruktuurses süsteemis 1) vastavalt ETA-23/0659-le
Ankru suurus [mm] 6
Efektiivne ankurdussügavus hef [mm] 32
Lubatud painutusmoment Madm [Nm] 1) 2,9
Lubatud koormus tulega kokkupuutel (R30, R60, R90, R120) on esitatud Euroopa tehnilises hinnangus ETA-23/0659.
Paigaldusparameetrid betoonis
Ankru suurus [mm] 6
Efektiivne ankurdussügavus hef [mm] 32
Minimaalne vahe smin [mm] 200
Minimaalne kaugus äärest cmin [mm] 150
Minimaalne materjali paksus hmin [mm] 80
Puuri mõõt d0 [mm] 6
Lõikeservade diameeter dlõige ≤ [mm] 6,40
Ava sügavus h0 ≥ [mm] 40
Ava kinnitatavas detailis df ≤ [mm] 7
Pea läbimõõt dh [mm] 15
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Müürsepavasar

DIN6475 VASAR 1.5KG PLASTVARREGA

Tugev 3-komponentne käepide kasutamiseks kõige raskemates tingimustes
x 1 tk
Puhumispump puuraukude puhastamiseks

PUHASTUSPUMP AVADELE

Väiksema läbimõõduga puuraukude puhastamiseks
Akutrell ABS 18 COMPACT M-CUBE

PUURVASAR ABH 18V COMPACT M-CUBE 5AH

Kompaktne, võimas, harjadeta akupuurvasar keskmise raskusega puurimiseks ja kergemaks piikamiseks