W-BS-I MULTI sisekeermega betoonikruvi ankur Tsingitud teras
Sisekeere betoonikruvi ankur W-BS-I MULTI
BETOONIKRUVI (W-BS-I MULTI/S)M8 10X40 ZN
Toote nr 0901751040
EAN 4099618367953
- Lihtne ja kerge paigaldaminelöökkruvikeerajaga, eriti pea kohal
- Süvistatav paigaldus
- Sisekeere võimaldab meetriliste kinnitustega mitmesuguseid rakendusi.
- Kinnitused saab igal ajal eemaldada, sisekeerme ankru saab vajadusel täielikult eemaldada
- Paindlik ja mitmekülgne kasutamiseks mitmesugustes alusmaterjalides (betoon, täisplokk, puit)
- Madal kinnitussügavus, vähendab tugevduslööke ja puurimisjõudu
- Väike vahekaugus ja servade kaugus väga väikese paisumisefekti tõttu
Euroopa tehniline hinnang ETA-24/0171 ankrutele üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis, pragudega ja pragudeta betoonis:
- Staatiline ja poolstaatiline toime (diam 8–12)
- Tulekindlus R30, R60, R90, R120
Paigaldamisel soovitame kasutada sobivat löögijuhti. Järgida tuleb soovitatud pöördemomenti. Rakendustes, kus ava tuleb tihendada vee sissepääsu eest või kui ankur jääb püsivalt alusmaterjali sisse, võib kasutada ka WIT-PE 1000.
Euroopa tehniline hinnang ETA-24/0171 ankrutele üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis, pragudega ja pragudeta betoonis:
- Staatiline ja poolstaatiline toime (diam 8–12)
- Tulekindlus R30, R60, R90, R120
Andmelehed(X)
Ankrud üleliigses mittestruktuurses süsteemis koos heakskiitmise/hinnanguga (diam 8–12):
Betoon C20/25 kuni C50/60 (pragudega ja pragudeta betoon)
Sobib kergete ja keskmise kaaluga kinnitusdetailide kinnitamiseks:
- Kinnitamiseks nt. üksikud torud, üksikud kaablid, ripptorud ja kaablid, ripptorud ja kaablite trassid, valgustid jne.
- Eemaldatavad kinnitused: Tõkked, postid, kokkupõrkekaitse, aiad, sisustus jne.
- Kinnitused, mis puutuvad kokku tulega
W-BS-I MULTI (tsingitud teras) võib kasutada ainult kuivades sisetingimustes.
Kasutamiseks ka betoonis < C20/25, täisplokkides, puidus ja survekindlas looduskivis (ilma heakskiiduta)
Armatuuri saab kinnitada meetermõõdustikus kinnituskruvide või tugevusklassiga 4.8, 5.8 või 8.8 keermevarrastega vastavalt standardile EN ISO 898-1.2013.täisplokk, puit ja survekindel looduskivi (igal juhul ilma kooskõlastuseta).
![]() | |
Kinnituse suurus | 10 mm |
Keerme läbimõõt | 12,5 mm |
Ankru pikkus (l) | 40 mm |
Pea tüüp | Sisekeermega (meetermõõdustikus) |
Sisekeere | 8 mm |
Pind | A2K |
Ajami tüüp | Internal TX |
Sisemine ketas | TX55 |
Nominaalne puuri läbimõõt (d 0) | 10 mm |
Ühendatava komponendi läbiv auk (d f) | 9 mm |
Heakskiit | ETA-24/0171 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!