Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

W-BS-I MULTI sisekeermega betoonikruvi ankur Tsingitud teras

Sisekeere betoonikruvi ankur W-BS-I MULTI
BETOONIKRUVI (W-BS-I MULTI/S) M6 8X40 ZN

Toote nr 0901750840

EAN 4099618367960

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
W-BS-I MULTI sisekeermega betoonikruvi ankur Tsingitud teras

Toote nr 0901750840

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sisekeermega betoonikruvi ankur mitmesugusteks rakendusteks betoonis, täisplokkides ja puidus. Lihtne süvistatav paigaldus. Tsingitud teras.
  • Lihtne ja kerge paigaldaminelöökkruvikeerajaga, eriti pea kohal

  • Süvistatav paigaldus

  • Sisekeere võimaldab meetriliste kinnitustega mitmesuguseid rakendusi.

  • Kinnitused saab igal ajal eemaldada, sisekeerme ankru saab vajadusel täielikult eemaldada

  • Paindlik ja mitmekülgne kasutamiseks mitmesugustes alusmaterjalides (betoon, täisplokk, puit)

  • Madal kinnitussügavus, vähendab tugevduslööke ja puurimisjõudu

  • Väike vahekaugus ja servade kaugus väga väikese paisumisefekti tõttu

Euroopa tehniline hinnang ETA-24/0171 ankrutele üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis, pragudega ja pragudeta betoonis:


  • Staatiline ja poolstaatiline toime (diam 8–12)

  • Tulekindlus R30, R60, R90, R120
Märkus

Paigaldamisel soovitame kasutada sobivat löögijuhti. Järgida tuleb soovitatud pöördemomenti. Rakendustes, kus ava tuleb tihendada vee sissepääsu eest või kui ankur jääb püsivalt alusmaterjali sisse, võib kasutada ka WIT-PE 1000.

Kasutusala

Euroopa tehniline hinnang ETA-24/0171 ankrutele üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis, pragudega ja pragudeta betoonis:


  • Staatiline ja poolstaatiline toime (diam 8–12)

  • Tulekindlus R30, R60, R90, R120
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Ankrud üleliigses mittestruktuurses süsteemis koos heakskiitmise/hinnanguga (diam 8–12):


Betoon C20/25 kuni C50/60 (pragudega ja pragudeta betoon)



Sobib kergete ja keskmise kaaluga kinnitusdetailide kinnitamiseks:


  • Kinnitamiseks nt. üksikud torud, üksikud kaablid, ripptorud ja kaablid, ripptorud ja kaablite trassid, valgustid jne.

  • Eemaldatavad kinnitused: Tõkked, postid, kokkupõrkekaitse, aiad, sisustus jne.

  • Kinnitused, mis puutuvad kokku tulega


W-BS-I MULTI (tsingitud teras) võib kasutada ainult kuivades sisetingimustes.


Kasutamiseks ka betoonis < C20/25, täisplokkides, puidus ja survekindlas looduskivis (ilma heakskiiduta)


Armatuuri saab kinnitada meetermõõdustikus kinnituskruvide või tugevusklassiga 4.8, 5.8 või 8.8 keermevarrastega vastavalt standardile EN ISO 898-1.2013.täisplokk, puit ja survekindel looduskivi (igal juhul ilma kooskõlastuseta).

Kinnituse suurus

8 mm

Keerme läbimõõt

10,5 mm

Ankru pikkus (l)

40 mm

Pea tüüp

Sisekeermega (meetermõõdustikus)

Sisekeere

6 mm

Pind

A2K

Ajami tüüp

Internal TX

Sisemine ketas

TX50

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

8 mm

Ühendatava komponendi läbiv auk (d f)

7 mm

Heakskiit

ETA-24/0171

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
1/2-tolline jõupadrun TX-peadele, lühike

1/2 JÕUPADRUN TX50
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Juhtmeta akulööktrell ASS 18-1/4tolline COMPACT M-CUBE

AKUKRUVIKEERAJA ASS 18-1/4 M-CUBE

Kerge ja kompaktne akukruvikeeraja ¼tollise otsikuga (E 6.3)