Vulcanised fibre disc 987C 3M Cubitron II
FIIBERKETAS 987C CUBITRON2 Ø125MM 80+
Toote nr 5M460630
EAN 4060052744884
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
High-performance fibre disc for stainless steel working. With additional binder layer – reduces sanding temperatures and thus the risk of discolouration.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Läbimõõt (Ø) | 125 mm |
Puuri läbimõõt | 22,23 mm |
Võre suurus | 80+ |
Max pöörlemiskiirus | 12200 U/min(rpm) |
Soovitatav pöörlemiskiirus | 7500 U/min(rpm) |
Abrasiivaine materjal | 3M Cubitron II mineraalne keraamiline tera |
Seibi värv | Oranž/punane |
Kleepuv alus | Täissünteetiline vaik |