Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vulcanised fibre disc 987C 3M Cubitron II

FIIBERKETAS 987C CUBITRON2 Ø125MM 36+

Toote nr 5M460682

EAN 4059609623291

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vulcanised fibre disc 987C 3M Cubitron II

Toote nr 5M460682

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

High-performance fibre disc for stainless steel working. With additional binder layer – reduces sanding temperatures and thus the risk of discolouration.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Läbimõõt (Ø)

125 mm

Puuri läbimõõt

22,23 mm

Võre suurus

36+

Max pöörlemiskiirus

12200 U/min(rpm)

Soovitatav pöörlemiskiirus

7500 U/min(rpm)

Abrasiivaine materjal

3M Cubitron II mineraalne keraamiline tera

Seibi värv

Oranž/punane

Kleepuv alus

Täissünteetiline vaik

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave