Vooluhulgamõõtur/regulaator
Rõhuregulaator TIG-MIG-MAG keevitamiseks
RÕHUREGULAATOR CO2
Toote nr 098491753
EAN 4053479974408
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
TIG-MIG-MAG keevitamine
Reguleerimine 0 kuni 32 liitrit minutis
Tooteteave
Andmelehed(X)
Ühenduskeere | G 3/8 tolli |
Varjestusgaas | Süsinikdioksiid |
Manomeetri ekraan | 30 l/min |
Voolikuühenduse läbimõõt | 6,3 mm |
Töörõhk | 4 bar |
Toote kaal (ühiku kohta) | 1223,000 g |
ISO | 2503 |
Läbimõõt | 63 mm |