Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vooluhulgamõõtur/regulaator

Rõhuregulaator TIG-MIG-MAG keevitamiseks
RÕHUREGULAATOR ARGOON

Toote nr 0984917502

EAN 4053479983424

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vooluhulgamõõtur/regulaator

Toote nr 0984917502

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

TIG-MIG-MAG keevitamine

Reguleerimine 0 kuni 32 liitrit minutis

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Ühenduskeere

G 3/8 tolli

Varjestusgaas

Argoon, Argon/CO2, Nitrogen, Heelium

Manomeetri ekraan

30 l/min

Voolikuühenduse läbimõõt

6,3 mm

Töörõhk

4 bar

Toote kaal (ühiku kohta)

1075,000 g

ISO

2503

Läbimõõt

63 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave