Vooludüüsi hoidja Kemppi®
Düüsiliitmik, Kemppi
VOOLUDÜÜSI HOIDJA PMT 51W LÜHIKE
Toote nr 0984960255
EAN 4053479984803
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
Tüübikirjeldus | PMT51W, 50 lyhyt |
Pikkus | 26 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 16,000 g |