Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vooludüüs terastraadile

Vooludüüs
VOOLUDÜÜS Ø1.6MM M8X30

Toote nr 0984960316

EAN 4053479985190

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vooludüüs terastraadile

Toote nr 0984960316

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus

30 mm

Sobiv keevitustraadile

Teras, Roostevaba teras, Alumiinium

Sobib traadi läbimõõdule

1,6 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

15,000 g

Ühenduskeere

M8

Välisläbimõõt

10 mm

Materjal

CU

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave