Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vooludüüs terastraadile

Vooludüüs
VOOLUDÜÜS Ø0.8MM M8X35

Toote nr 0984960208
EAN 4053479984698

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vooludüüs terastraadile

Toote nr 0984960208

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus

35 mm

Sobiv keevitustraadile

Teras, Roostevaba teras, Alumiinium

Sobib traadi läbimõõdule

0,8 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

15,000 g

Ühenduskeere

M8

Välisläbimõõt

8 mm

Materjal

CU

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave