Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vooludüüs terastraadile

Vooludüüs
KEEV.OTSIK Ø1.6MM M6X28

Toote nr 0984960160

EAN 4053479984636

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vooludüüs terastraadile

Toote nr 0984960160

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus

28 mm

Sobiv keevitustraadile

Teras, Roostevaba teras, Alumiinium

Sobib traadi läbimõõdule

1,6 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

9,000 g

Ühenduskeere

M6

Välisläbimõõt

8 mm

Materjal

CU

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave