Vooludüüs terastraadile
Vooludüüs
KEEV.OTSIK Ø1.4MM M8X30
Toote nr 0984960314
EAN 4053479985169
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
Pikkus | 30 mm |
Sobiv keevitustraadile | Teras, Roostevaba teras, Alumiinium |
Sobib traadi läbimõõdule | 1,4 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 15,000 g |
Ühenduskeere | M8 |
Välisläbimõõt | 10 mm |
Materjal | CU |