Vooludüüs, keevitustehnoloogia, muud
Vooludüüs, keevitustehnoloogia, muud
KEEV.OTSIK Ø1.6MM M8X28
Toote nr 0984360116
EAN 4066443121678
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
Pikkus | 28 km |
Sobiv keevitustraadile | Teras, Roostevaba teras, Alumiinium |
Sobib traadi läbimõõdule | 1,6 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 10,000 g |
Pind | Pinnakatteta |
Ühenduskeere | M8 |
Välisläbimõõt | 10 mm |
Materjal | CU |