Voolikuühendusega veeliide. Nito
Nito veeliide DN15, voolikuühendusega
NITO VEELIIDE 13MM VÄLIS
Toote nr 0886002932
EAN 4053479959320
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
Kroomitud teras. Lihtne ühendada ja vastupidav. Ühendus hoiab ära vooliku keerdumise.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Ühenduskeere | 0 - ei ole kohaldatav |
Max. temperatuurikindlus | 80 °C |
Min. temperatuurikindlus | -30 °C |
Töörõhk max | 25 bar |
Materjal | Messing CW614N |
Pind | Kroompoleeritud |