Voolikuühendusega kiirliide Seeria 2000
Kiirliide, voolikuühendus, seeria 2000
KIIRLIITEOTSIK VOOL.Ø10MM SIS
Suur voolukiirus kuni 2100 l/min ja maksimaalne töörõhk 16 baari.
Tagab optimaalse suruõhuvarustuse ja suruõhuseadmete võimsuse kasutuse, suurendades tootlikkust ning vähendades energiakulu.
Õhukindlad ühendused
Madal energiatarve ja suur tõhusus
Karastatud terasest niplid
Maksimaalne vastupidavus ja pikk kasutusiga.
Nähtavad pinnad on kroomitud, nikeldatud või galvaniseeritud.
Suur korrosioonikindlus – kaitstud ka nõudlikes oludes.
Seeria 2000 liitmikud vastavad Euroopa standardile ja nende nimimõõt on 7,6 mm.
Kiirliited ühilduvad muude suruõhuliitmikega
Materjal: teras
Andmelehed(X)
Materjal | ST |
Sobib vooliku siseläbimõõduga | 10 mm |
Sobiv vooliku välisläbimõõdule | 16 mm |
Pikkus (L) | 45 mm |
Pind | ZN 8 hõbe |
Võtme mõõt (SW) | 0 - ei ole kohaldatav |
Max rõhk | 16 bar |