Voolikuühendusega kiirliide Seeria 2000
Kiirliide, voolikuühendus, seeria 2000
KIIRLIITEOTSIK VOOL. Ø8MM SIS
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Würth PVC- ja värvimisvoolikute jaoks
Suur voolukiirus kuni 2100 l/min ja maksimaalne töörõhk 16 baari.
Tagab optimaalse suruõhuvarustuse ja suruõhuseadmete võimsuse kasutuse, suurendades tootlikkust ning vähendades energiakulu.
Õhukindlad ühendused
Madal energiatarve ja suur tõhusus
Karastatud terasest niplid
Maksimaalne vastupidavus ja pikk kasutusiga.
Nähtavad pinnad on kroomitud, nikeldatud või galvaniseeritud.
Suur korrosioonikindlus – kaitstud ka nõudlikes oludes.
Seeria 2000 liitmikud vastavad Euroopa standardile ja nende nimimõõt on 7,6 mm.
Kiirliited ühilduvad muude suruõhuliitmikega
Materjal: teras
Tooteteave
Andmelehed(X)