Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Voolikuühendusega kiirliide Seeria 2000

Kiirliide, voolikuühendus, seeria 2000
KIIRLIITEOTSIK VOOL. Ø6MM SIS

Toote nr 0699100406
EAN 4050382037015

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Voolikuühendusega kiirliide Seeria 2000

Toote nr 0699100406

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Würth PVC- ja värvimisvoolikute jaoks

Suur voolukiirus kuni 2100 l/min ja maksimaalne töörõhk 16 baari.


Tagab optimaalse suruõhuvarustuse ja suruõhuseadmete võimsuse kasutuse, suurendades tootlikkust ning vähendades energiakulu.



Õhukindlad ühendused


Madal energiatarve ja suur tõhusus



Karastatud terasest niplid


Maksimaalne vastupidavus ja pikk kasutusiga.



Nähtavad pinnad on kroomitud, nikeldatud või galvaniseeritud.


Suur korrosioonikindlus – kaitstud ka nõudlikes oludes.



Seeria 2000 liitmikud vastavad Euroopa standardile ja nende nimimõõt on 7,6 mm.


Kiirliited ühilduvad muude suruõhuliitmikega



Materjal: teras

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

ST

Sobib vooliku siseläbimõõduga

6,0 mm

Sobiv vooliku välisläbimõõdule

12,0 mm

Pikkus (L)

42 mm

Pind

ZN 8 hõbe

Võtme mõõt (SW)

0 - ei ole kohaldatav

Max rõhk

16 bar

Vooluhulk

2100 l/min

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave