Voolikuspindliga ühendusnippel Cejn 303
Kiirliide voolikule Cejn 303
KIIRLIITEOTSIK VOOL. Ø8MM
Toote nr
0699303408
EAN 4053479944401
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
Väike ühendusjõud muudab pistikute kasutamise lihtsaks.
- Pistikutel on head voolukiiruse väärtused ja need taluvad hästi värinaid.
- Väliskeermega kiirliitmikel ja ühendusniplitel on hermeetik juba olemas.
- Sobib kasutamiseks alarõhul.
Läbivooluava 6,5 mm
Vooluhulk* 1450 l/min
Maksimaalne töörõhk 16 baari (232 PSI)
Minimaalne plahvatusrõhk 140 baari (2 030 PSI)
Temperatuurivahemik -20 °C kuni +100 °C
Raami materjal tsingitud teras/messing
Ühendusnipli materjal karastatud, tsingitud teras
Ühendusjõud 85,0 N
Ühildub standarditega TEMA 1300, Rectus 31
*Mõõdetud 0,5 baari rõhukaoga
Tooteteave
Andmelehed(X)