Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Voolikuspindliga ühendusnippel Cejn 303

Kiirliide voolikule Cejn 303
KIIRLIITEOTSIK VOOL. Ø10MM SIS

Toote nr 0699303410

EAN 4053479944418

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Voolikuspindliga ühendusnippel Cejn 303

Toote nr 0699303410

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väike ühendusjõud muudab pistikute kasutamise lihtsaks.
  • Pistikutel on head voolukiiruse väärtused ja need taluvad hästi värinaid.

  • Väliskeermega kiirliitmikel ja ühendusniplitel on hermeetik juba olemas.

  • Sobib kasutamiseks alarõhul.


Läbivooluava 6,5 mm


Vooluhulk* 1450 l/min


Maksimaalne töörõhk 16 baari (232 PSI)


Minimaalne plahvatusrõhk 140 baari (2 030 PSI)


Temperatuurivahemik -20 °C kuni +100 °C


Raami materjal tsingitud teras/messing


Ühendusnipli materjal karastatud, tsingitud teras


Ühendusjõud 85,0 N


Ühildub standarditega TEMA 1300, Rectus 31


*Mõõdetud 0,5 baari rõhukaoga