Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Voolikurulli hoidik R26

Voolikuhoidik, R-26
STENDI VOOLIKUALUS

Toote nr 0962838896

EAN 4053479979465

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Voolikurulli hoidik R26

Toote nr 0962838896

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Hoidik perforeeritud plaadile

  • Max koormus 15 kg
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Laius

210 mm

Sügavus

160 mm

Kõrgus

110 mm

Alusplaadi laius

40 mm

Alusplaadi kõrgus

40 mm

Pikkus

210 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave