Voolikunippel seeria 2000
Väliskeermega nippel, seeria 2000
KIIRLIITEOTSIK VÄLIS. 1/2 SIS
Suur voolukiirus (kuni 2100 l/min) ja maksimaalne töörõhk 16 baari
Tagab optimaalse suruõhuvarustuse ja suruõhuseadmete võimsuse kasutuse Suurendab tootlikkust ja vähendab energiakulu.
Õhutihedad ühendused
Madal energiatarve ja suur tõhusus
Karastatud terasest niplid
Maksimaalne vastupidavus rõhule ja pikk kasutusiga.
Nähtavad pinnad on kroomitud, nikeldatud või galvaniseeritud
Suur korrosioonikindlus tagab kaitse ka nõudlikes oludes.
Seeria 2000 liitmikud vastavad Euroopa standardile ja nende nimimõõt on 7,6 mm
Euroliitmikud ühilduvad muude suruõhuliitmikega.
Materjal: teras
Andmelehed(X)
Materjal | Teras |
Ühenduskeere | ET R 1/2 tolli |
Pikkus (L) | 47 mm |
Pind | ZN 8 hõbe |
Võtme mõõt (SW) | 22 mm |
Max rõhk | 16 bar |
Vooluhulk | 2100 l/min |
Temperatuurikindlus min/max | -20 to 100 °C |