Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Voolikunippel Seeria 2000

Väliskeermega nippel, seeria 2000
KIIRLIITEOTSIK VÄLIS. 3/8 SIS

Toote nr 0699100638
EAN 4050382037053

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Voolikunippel Seeria 2000

Toote nr 0699100638

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väliskeermega

Suur voolukiirus (kuni 2100 l/min) ja maksimaalne töörõhk 16 baari


Tagab optimaalse suruõhuvarustuse ja suruõhuseadmete võimsuse kasutuse Suurendab tootlikkust ja vähendab energiakulu.



Õhutihedad ühendused


Madal energiatarve ja suur tõhusus



Karastatud terasest niplid


Maksimaalne vastupidavus rõhule ja pikk kasutusiga.



Nähtavad pinnad on kroomitud, nikeldatud või galvaniseeritud


Suur korrosioonikindlus tagab kaitse ka nõudlikes oludes.



Seeria 2000 liitmikud vastavad Euroopa standardile ja nende nimimõõt on 7,6 mm


Euroliitmikud ühilduvad muude suruõhuliitmikega.



Materjal: teras

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

ST

Ühenduskeere

ET R 3/8 tolli

Pikkus (L)

41 mm

Pind

ZN 8 hõbe

Võtme mõõt (SW)

17 mm

Max rõhk

16 bar

Vooluhulk

2100 l/min

Temperatuurikindlus min/max

-20 to 100 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave