Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Voolikuliitmik GTASS väliskeermega

DIN EN 14420-5, voolikuliitmik GTASS, väliskeere
DIN EN 14420-5 GTASS LIIDE 38MM X 1 1/2"

Toote nr 5971270038

EAN 4056807022307

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Voolikuliitmik GTASS väliskeermega

Toote nr 5971270038

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Voolikuliitmikud GTASS ja GTISS, DIN EN 14420-5, sile voolikuliitmik


Materjal: AISI 316, PTFE tihend GTISS-i ühenduse jaoks


Kuumuskindel: -40...+95 °C


Töörõhk: 25 bar


Välis- ja sisekeere kooskõlas standardiga ISO 228, G („sirge“)

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave