Voolikuklamber kinnituslõikega
Kinnitusaasaga klamber DIN 3017-2 kuju S/B1 W1
NORMA KLAMBER 16MM
Toote nr 054016 9
EAN 4011231448093
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
Kõrge ja ühtlase kontaktrõhuga ühenduste jaoks
Võimas kinnituslõugade konstruktsioon
- Suur kinnitusjõud
- Suur tihedus
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Turvapadi, kinnitus/pingutus
Materjal | Teras |
Pind | ZN |
Lindi laius | 9 mm |
Nominaalne läbimõõt | 16 mm |
Min/max haarde vahemik | 15,5-16,5 mm |
Ajami tüüp | Soon |
Pingutusmoment | 1,2 Nm |
Standardid | DIN 3017 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |