Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Voolikuklamber kinnituslõikega

Kinnitusaasaga klamber DIN 3017-2 kuju S/B1 W1
NORMA KLAMBER 11MM

Toote nr 054011 9

EAN 4011231447935

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Voolikuklamber kinnituslõikega

Toote nr 054011 9

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kõrge ja ühtlase kontaktrõhuga ühenduste jaoks

Võimas kinnituslõugade konstruktsioon


  • Suur kinnitusjõud

  • Suur tihedus
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Turvapadi, kinnitus/pingutus

Materjal

ST

Pind

ZN

Lindi laius

9 mm

Nominaalne läbimõõt

11 mm

Min/max haarde vahemik

10,5-11,5 mm

Ajami tüüp

Soon

Pingutusmoment

1,2 Nm

Standardid

DIN 3017

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave