Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Voolikuklamber asümmeetrilise lukuga

Voolikuklamber DIN 3017 kujuga A W2
ZEBRA-KLAMBER 16-27 AV 7

Toote nr 053911627

EAN 4068362246173

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Voolikuklamber asümmeetrilise lukuga

Toote nr 053911627

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Asümmeetriline lukk, sile, reljeefse ribaga sisemus ja ümarad servad
  • Ühtlane jõujaotus tänu asümmeetrilisele korpusele

  • Asümmeetriline disain ei lase klambrilukul pingutamisel kõrvale kalduda

  • Sile, reljeefse ribaga sisemus ja ümarad servad ei vigasta ega kahjusta voolikuid
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sobib kütusesüsteemidele, jahutusvee/kütte, õhuvoolikutele ja muudele kinnitustele.

Klambririba materjal

Ferriitteras F1

Klambririba pind

Pinnakatteta

Kruvi materjal

Teras

Kruvi pind

Tsingitud

Korpuse materjal

Ferriitteras F1

Lindi laius

9 mm

Min/max haarde vahemik

16-27 mm

Ajami tüüp

H

Võtme mõõt (SW)

7 mm

Pingutusmoment

3 Nm

Standardid

DIN 3017

RoHS nõuetele vastav

Jah

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kruvikeeraja kuuskantpeaga kinnitusele painduva varrega

KLAMBRIVÕTI 7MM

Ümara painduva varre ja läikiva nikeldatud kraega
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
Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Voolikuklambrite komplekt, rihma laius: 9 mm 121 osa

VOOLIKU KL. KOMPL.120TK+VÖTI