Voolikuklamber
Voolikuklamber DIN 3017 A W2
ZEBRA-KLAMBER 40-60 AV 7
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
Asümmeetriline lukk, sile, reljeefse ribaga sisemus ja ümarad servad
- Ühtlane jõujaotus tänu asümmeetrilisele korpusele
- Asümmeetriline disain ei lase klambrilukul pingutamisel kõrvale kalduda
- Sile, reljeefse ribaga sisemus ja ümarad servad ei vigasta ega kahjusta voolikuid
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Sobib kütusesüsteemidele, jahutusvee/kütte, õhuvoolikutele ja muudele kinnitustele.
Klambririba materjal | Ferriitteras F1 |
Klambririba pind | Pinnakatteta |
Kruvi materjal | Teras |
Kruvi pind | Tsingitud |
Korpuse materjal | Ferriitteras F1 |
Lindi laius | 9 mm |
Min/max haarde vahemik | 40-60 mm |
Ajami tüüp | H |
Võtme mõõt (SW) | 7 mm |
Pingutusmoment | 3 Nm |
Standardid | DIN 3017 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!