Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Voolikuklamber

Voolikuklamber DIN 3017 A W2
ZEBRA-KLAMBER 25-40 AV 7

Toote nr 053912540

EAN 4011231446358

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Voolikuklamber

Toote nr 053912540

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Asümmeetriline lukk, sile, reljeefse ribaga sisemus ja ümarad servad
  • Ühtlane jõujaotus tänu asümmeetrilisele korpusele

  • Asümmeetriline disain ei lase klambrilukul pingutamisel kõrvale kalduda

  • Sile, reljeefse ribaga sisemus ja ümarad servad ei vigasta ega kahjusta voolikuid
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sobib kütusesüsteemidele, jahutusvee/kütte, õhuvoolikutele ja muudele kinnitustele.

Klambririba materjal

Ferriitteras F1

Klambririba pind

Pinnakatteta

Kruvi materjal

Teras

Kruvi pind

Tsingitud

Korpuse materjal

Ferriitteras F1

Lindi laius

9 mm

Min/max haarde vahemik

25-40 mm

Ajami tüüp

H

Võtme mõõt (SW)

7 mm

Pingutusmoment

3 Nm

Standardid

DIN 3017

RoHS nõuetele vastav

Jah

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kruvikeeraja kuuskantpeaga kinnitusele painduva varrega

KLAMBRIVÕTI 7MM

Ümara painduva varre ja läikiva nikeldatud kraega
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
Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Voolikuklambrite komplekt, rihma laius: 9 mm 121 osa

VOOLIKU KL. KOMPL.120TK+VÖTI