Voolikuklamber ABA W1
ABA VOOLIKUKLAMBER 26-38
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
Suure kinnitusjõu ja katkemistugevusega klamber.
- Väga vastupidav tiguajamiga korpus, pressitud ühest tükist
- Rootsi kvaliteetteras
- Klambril on pööratud serv ja sile sisepind, mis kaitseb voolikut kahjustuste eest
- Miinus- ja kuuskantpeaga kruvi, 7 mm
- Klambri laius 12 mm
Tooteteave
Andmelehed(X)
Klambririba materjal | Teras |
Klambririba pind | Tsingitud |
Kruvi materjal | Teras |
Kruvi pind | Tsingitud |
Korpuse materjal | Teras |
Korpuse pind | Lakitud |
Lindi laius | 12 mm |
Min/max haarde vahemik | 26-38 mm |
Ajami tüüp | Soon/kuuskant |
Võtme mõõt (SW) | 7 mm |