Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Voolikuklamber ABA Original, W5

Voolikuklamber ABA Original W5
ABA VOOLIKUKLAMBER 58-75 A4

Toote nr 0553112075

EAN 4045989576838

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Voolikuklamber ABA Original, W5

Toote nr 0553112075

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suure kinnitusjõu ja katkemistugevusega klamber.
  • Väga vastupidav tigukorpus, pressitud ühest tükist

  • Valmistatud Rootsi kvaliteetterasest

  • Klambril on pööratud serv ja sile sisepind, mis kaitseb voolikut kahjustuste eest

  • Miinus- ja kuuskantpeaga kruvi, 7 mm

  • Klambri laius 12 mm
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Klambririba materjal

1.4400999999999999

Klambririba pind

Lame

Kruvi materjal

1.4400999999999999

Kruvi pind

Lame

Korpuse materjal

Roostevaba teras A4

Korpuse pind

Lame

Lindi laius

12 mm

Min/max haarde vahemik

58-75 mm

Võtme mõõt (SW)

7 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave