Voolikuklamber ABA Original, W5
Voolikuklamber ABA Original W5
ABA VOOLIKUKLAMBER 26-38 A4
Toote nr 0553112038
EAN 4046777939071
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
Suure kinnitusjõu ja katkemistugevusega klamber.
- Väga vastupidav tigukorpus, pressitud ühest tükist
- Valmistatud Rootsi kvaliteetterasest
- Klambril on pööratud serv ja sile sisepind, mis kaitseb voolikut kahjustuste eest
- Miinus- ja kuuskantpeaga kruvi, 7 mm
- Klambri laius 12 mm
Tooteteave
Andmelehed(X)
Klambririba materjal | 1.4400999999999999 |
Klambririba pind | Lame |
Kruvi materjal | 1.4400999999999999 |
Kruvi pind | Lame |
Korpuse materjal | Roostevaba teras A4 |
Korpuse pind | Lame |
Lindi laius | 12 mm |
Min/max haarde vahemik | 26-38 mm |
Võtme mõõt (SW) | 7 mm |