Voolikuklamber ABA Nova, W5
Voolikuklamber ABA Nova W5
ABA VOOLIKUKLAMBER 8-14 A4
Toote nr 0553109014
EAN 4046777938531
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
Suure ühtlaselt jaotatud kinnitusjõuga klamber.
- Tiguajamiga korpus eriti lühikese korpusesadulaga
- Eriti sobiv väiksema läbimõõduga voolikutele
- Rootsi kvaliteetteras
- Klambril on pööratud serv ja sile sisepind, mis kaitseb voolikut kahjustuste eest
- Mehaaniliselt lukustatud ilma keevituspunktideta
- Vastab standarditele DIN 3017 ja SS 2298
- Miinus- ja kuuskantpeaga kruvi, 7 mm
- Klambri laius: 9 mm
Tooteteave
Andmelehed(X)
Klambririba materjal | 1.4400999999999999 |
Klambririba pind | Lame |
Min/max haarde vahemik | 8-14 mm |
Võtme mõõt (SW) | 7 mm |