Voolikuklamber ABA Mini, W1
Voolikuklamber ABA Mini W1
VOOLIKUKLAMBER MINI ABA 10MM
Toote nr 0540909010
EAN 4046777938982
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
Piluga kuuskantpolt, 7 mm
- Tsingitud ribateras
- Kaarja ribaservaga
Tooteteave
Andmelehed(X)
Klambririba materjal | Teras |
Klambririba pind | Tsingitud |
Kruvi materjal | Teras |
Kruvi pind | Tsingitud |
Korpuse materjal | Teras |
Lindi laius | 9 mm |
Min/max haarde vahemik | 9,0-10,5 mm |
Ajami tüüp | Ava/kuusnurk |
Võtme mõõt (SW) | 7 mm |
Tüübikirjeldus | IFE 8-10/ 9 mini W4 |