Voolikuklamber A4 asümmeetrilise lukuga, mis on valmistatud täielikult roostevabast terasest
Voolikuklamber A4 DIN 3017 kuju A W5
HST VOOLIKUKLAMBER  90-110
		
			
			
				
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
				
			
		
		
				
	
	
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui  Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun  vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
					
				
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
		
Asümmeetriline lukk, sile, reljeefse ribaga sisemus ja ümarad servad
- Korrosioonikindel tänu terase kasutamisele kogu voolikuklambris
 - Ühtlane jõujaotus tänu asümmeetrilisele korpusele
 - Asümmeetriline disain ei lase klambrilukul pingutamisel kõrvale kalduda
 - Sile, reljeefse ribaga sisemus ja ümarad servad ei vigasta ega kahjusta voolikuid
 
		Tooteteave
	
	
		
	
	
		
	Andmelehed(X)
Kasutusala
Sobib kütusesüsteemidele, jahutusvee/kütte, õhuvoolikutele ja muudele kinnitustele.
Klambririba materjal  | Roostevaba teras A4  | 
Klambririba pind  | Lame  | 
Kruvi materjal  | Roostevaba teras A4  | 
Kruvi pind  | Lame  | 
Korpuse materjal  | Roostevaba teras A4  | 
Korpuse pind  | Lame  | 
Lindi laius  | 12 mm  | 
Min/max haarde vahemik  | 90-110 mm  | 
Ajami tüüp  | Soon  | 
Võtme mõõt (SW)  | 7 mm  | 
Pingutusmoment  | 5 Nm  | 
Standardid  | DIN 3017  | 
RoHS nõuetele vastav  | Jah  | 
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!